Motion
SS-G01-C4-R-D2-E31

NACHI AMERICA INC
SS-G01-C4-R-D2-E31

Vanne de régulation directionnelle hydraulique - Actionnement par solénoïde, débit max. de 13.2 gal/min, bobine de 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI10662333
N° MFRSS-G01-C4-R-D2-E31
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
SS-G01-C4-R-D2-E31

Vanne de régulation directionnelle hydraulique - Actionnement par solénoïde, débit max. de 13.2 gal/min, bobine de 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI10662333
N° MFRSS-G01-C4-R-D2-E31
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Fonctionnement par solénoïde
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Tension du serpentin
    24 V c.c.
  • Débit maximum
    13.2 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3625 psi

Aperçu

Description du fabricant
SS-G01-C4-R-D2-E31 VANNE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif