Motion
30723V
Roue à rabat montée – grain 60 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI10663042
N° MFR30723V
Prix5.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rabat montée – grain 60 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI10663042
N° MFR30723V
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
Votre prix5.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roue Diamètre  
    2 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Numéro de grain
    60
  • Description longue
    La 30723V est une meule à lamelles montée avec un grain de 60 , avec un diamètre de roue de 2 po, une largeur de roue de 1 po et une vitesse maximale de 25,000 tr/min, conçue pour un enlèvement et une finition modérés.
  • Numéro CUP du fabricant
    821578832578
  • Rpm max.
    25000 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
30723V 2" X 1" X 60AO WOLVERINE REVÊTU D'UN
  • Offrir une coupe rapide à un prix avantageux
  • Peut être habillé pour se conformer à la pièce d’application
  • Une construction de moyeu solide augmente l’équilibre et réduit les vibrations

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté