Motion
CVH050500S11188

DELAWARE MFG IND CORP
CVH050500S11188

Pression de fissuration de 5 psi, débit max. de 15 gal/min, pression de fonctionnement max. de 10000 psi
N° D’ARTICLE MI10673935
N° MFRCVH050500S11188
Prix171.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DELAWARE MFG IND CORP
CVH050500S11188

Pression de fissuration de 5 psi, débit max. de 15 gal/min, pression de fonctionnement max. de 10000 psi
N° D’ARTICLE MI10673935
N° MFRCVH050500S11188

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix171.60 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Pression de fissuration
    5 psi
  • Débit maximum
    15 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    10000 psi

Aperçu

Description du fabricant
CLAPET ANTIRETOUR CVH050500S11188 HP 5 PSI 1/2