Motion
JAUGE 25-200-60-OZ/IN2

NOSHOK INC
25-200-60-OZ/IN2 GAUGE

Manomètre, boîtier en acier noir de 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, in2/ 60 oz, raccord inférieur mâle 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI10677818
N° MFR25-200-60-OZ/IN2 GAUGE
Prix147.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-200-60-OZ/IN2 GAUGE

Manomètre, boîtier en acier noir de 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, in2/ 60 oz, raccord inférieur mâle 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI10677818
N° MFR25-200-60-OZ/IN2 GAUGE

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix147.26 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.6
  • Plage de température ambiante
    -4 à 140
  • Application
    Surveillance des filtres, distribution des gaz, CVCA, détection des fuites, indication du niveau, médical
  • Type de cas
    Acier, connexion arrière
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Matériel
    Acier peint en noir
  • Corps du connecteur de matériau
    Laiton
  • Mouvement
    Laiton et nickel-argent avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Verre à instrument
  • Plage de pression
    0 à 3

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE 25-200-60-OZ/IN2
  • Boîtier en acier noir de 2-1/2 po
  • Alliage de cuivre interne
  • 3 psi
  • Manomètre de raccordement arrière à filetage national (NPT) de 1/4 po avec bride avant chromée et orifice d’ajustement à pression en laiton de 0.3 mm