Motion
25524
Bavoirs isolés 8928 l lime classe E
N° D’ARTICLE MI10682033
N° MFR25524
Prix152.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bavoirs isolés 8928 l lime classe E
N° D’ARTICLE MI10682033
N° MFR25524
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
Prix152.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    L

Détails

  • Couleur
    Lime
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    Bavoirs isolés 8928 l lime classe E
  • Groupe et classe
    Vêtements haute visibilité
  • Comprend
    1 bavette thermique
  • Gamme de produits
    GloWear
  • Série
    Pantalons, bavettes, guêtres
  • CUP_NON
    720476255246

Aperçu

Description du fabricant
ISOLATION HAUTE VISIBILITÉ CLASSE E 8928 L LIME
  • Les bavettes isolées à haute visibilité GloWear® 8928 offrent chaleur et durabilité conformes à la norme ANSI 107 dans les conditions les plus difficiles. Le richelieu en polyester 300D coupe-vent et résistant à l’eau avec revêtement en PU protège des éléments sans compromettre la respirabilité ou le confort. Conçue pour une durabilité prolongée, cette salopette isolante est dotée de pièces robustes aux genoux résistantes aux éraflures et d’accents noirs qui dissimulent la saleté. Une fermeture à glissière robuste à l’avant, des boucles de bretelles à dégagement rapide, des côtés élastiques extensibles confortables et des jambes de pantalon à glissière permettent de l’enfiler et l’enlever facilement sans retirer de bottes. Les bretelles réglables permettent aux travailleurs d’obtenir l’ajustement parfait. Ces bavettes isolées à haute visibilité ont une poche à la poitrine et deux poches latérales, toutes avec fermetures à glissière pour plus de sécurité. Conforme à la norme ANSI 107 Classe E avec bande réfléchissante pour une meilleure visibilité dans des conditions de faible luminosité. Ces combinaisons isolées sont idéales pour ceux qui travaillent dans la construction routière, le transport, la manutention des bagages, les municipalités ou autour de véhicules en mouvement.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon