Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11 1/16 po
- Hauteur1.44 po
- Taille hexagonale1.25 po
- Facteur de coupure du tuyau1.23 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-12
- Diamètre intérieur0.61 po
- Longueur2.55 po
- Longueur totale2.55 po
- Poids global0.01 lb
- Taille du filetage1 1/16-12
- Poids0.01 lb
- Largeur1.25 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Série de tuyaux compatiblesFC363, FC364, FC563
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 11 1/16-12
- Sexe finalFemme
- Numéro de catalogue du fabricantFJ9587-1212-331
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Vaste gamme de styles et de configurations
- Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité