Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5.75 oz
- Résistance au cisaillement1700 - 2200 psi
- Gravité spécifique1.1
Détails
- Matériau adhésifAdhésif hybride
- Plage de température d’application32 à 100 °F
- Type de baseAdhésif hybride
- Base chimiqueHybride
- CouleurEffacer
- Type de contenantBouteille
- Temps de durcissement24 h
- Heure du présentoirà la hausse 5 minutes
- Séchage complet24 h
- Comp. matérielBois, pierre, métal, céramique, mousse, verre et plus encore
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- CUP_NON052427005519
- Temps de travailjusqu’à 5 minutes
Aperçu
Description du fabricant
4572502 COLLE GORILLE TRANSPARENTE 5.75OZ
- Cristal transparent
- Non moussant
- Résistant à l’eau
- Incroyablement fort
- Facile à utiliser
- Adhère à pratiquement tout : bois, pierre, métal, céramique, mousse, verre et plus encore