Motion
2962-20
M18 FUEL™ 1/2 Clé à chocs Mid-Torque avec outils d’anneau de friction Bare
N° D’ARTICLE MI10682230
N° MFR2962-20
Prix338.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M18 FUEL™ 1/2 Clé à chocs Mid-Torque avec outils d’anneau de friction Bare
N° D’ARTICLE MI10682230
N° MFR2962-20

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix338.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6.0 po
  • Poids
    3.5 lb

Aperçu

Description du fabricant
OUTIL À CHOCS À COUPLE MOYEN 2962-20 SEULEMENT
  • Le meilleur rapport puissance/poids est offert, car l’outil fournit un couple de réduction d’écrou de 650 pi-lb à seulement 5.1 lb avec une batterie de 5.0Ah lb.
  • Longueur de 6.0 po pour un accès optimal dans les espaces restreints
  • Une vitesse de retrait plus rapide augmente la productivité de l’utilisateur
  • Les trois DEL offrent un éclairage haute définition pour augmenter la visibilité de l’espace de travail avec moins d’ombres
  • COMMANDE D’ENTRAÎNEMENT 4-Mode offre un meilleur contrôle de la vitesse de sortie et de la puissance. Comprend le mode arrêt automatique et retrait de boulon.
  • Le mode d’arrêt automatique empêche le serrage excessif et augmente la productivité en appliquant un couple maximal de 35 pi-lb.
  • Le mode de retrait des boulons offre plus de contrôle après le bris du boulon, car les régimes ralentissent considérablement une fois le boulon desserré.
  • Mode 1 tr/min : 0-1,250; Mode 2 tr/min : 0-1,950; Mode 3 tr/min : 0-2,575; Mode 4 tr/min : 0-2,575
  • Mode 1 IPM : 0-900; Mode 2 IPM : 0-2,100; Mode 3 IPM : 0-3,100; Mode 4 IPM : 0-3,100
  • L’intelligence REDLINKMD PLUS .Chauffage assure une performance maximale et protège contre les surcharges, le chauffage et les décharges excessives
  • Fonctionne dans jusqu’à 69kV environnements
  • Compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs M18™

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs