Motion
BSTJTRC3XL
T-shirt à manches courtes BSTJTRC3XL haute visibilité FR Control 2.0 - Type R Classe 3 (TG)
N° D’ARTICLE MI10692110
N° MFRBSTJTRC3XL
Prix265.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
T-shirt à manches courtes BSTJTRC3XL haute visibilité FR Control 2.0 - Type R Classe 3 (TG)
N° D’ARTICLE MI10692110
N° MFRBSTJTRC3XL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix265.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    XL

Détails

  • Classe ANSI
    ANSI/ISEA Type R Classe 3
  • Couleur
    Jaune
  • Matériel
    5.5 oz COMMANDE FR 2.0™

Aperçu

Description du fabricant
BSTJTRC3XL CONTRÔLE HAUTE VISIBILITÉ 2.0 COURT-CIRCUIT
  • FR 3M™ Scotchlite™ bordure réfléchissante confortable
  • Technologie de contrôle des odeurs
  • Résistant aux flammes, la protection ignifuge ne se lave pas et ne s’use pas
  • Évacue l’humidité et laisse circuler l’air
  • Régule proactivement la température de la peau (+/- 3 degrés)
  • Col chemisier sans étiquette
  • Réduit la transpiration jusqu’à 34 %
  • Tissu très extensible pour un confort supérieur