Spécifications
Détails
- Classe ANSIComplément ANSI/ISEA Classe E
- Cote anti-arcs9.8 cal/cm2
- CouleurJaune fluorescent
- Numéro CUP du fabricant845811050321
- MatérielCoton ignifuge enduit de PU
- Type de produitSalopette bavette
- CUP_NON845811050321
Aperçu
- Coutures soudées imperméables avec points de contrainte renforcés pour une construction durable
- Le polyuréthane ignifuge est durable et flexible qui ne deviendra pas cassant avec le vieillissement
- Pantalon à braguette à boutons-pression pratique à l’avant
- Bretelles ajustables
- 2" silver reflective trim
- Système de bretelles élastiques réglables pour un ajustement et un confort accrus
- Attaches autoagrippantes FR pour ajuster le revers des jambes