Spécifications
Détails
- Classe ANSIANSI/ISEA Type R Classe 3
- CouleurHybride : jaune fluorescent et bleu marine
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant845811055463
- MatérielFl. Jaune : 6.5 oz FR Mélange modacrylique haute visibilité / Bleu marine : 7 oz Westex® UltraSoft®
- CUP_NON845811055463
Aperçu
- Les couleurs contrastées hybrides offrent un style épuré
- Tissu évacuant l’humidité et respirant pour un confort accru
- Fermeture ajustable à deux boutons aux poignets
- Col boutonné et fermeture ajustable à deux boutons aux poignets
- Poche de poitrine gauche
- FR 3M™ Scotchlite™ bordure réfléchissante confortable
- Protection double contre les arcs électriques et les incendies éclairs
- Visibilité à 360 degrés