Spécifications
Détails
- CouleurBleu marine
- Numéro CUP du fabricant848774000303
- Matériel5.5 oz Mélange de sergé OPF TECGEN SELECT®
- CUP_NON848774000303
Aperçu
Description du fabricant
TCG01160213 8 CAL. 5.5 OZ. TRAVAUX FR TECGEN
- Comprend OPF, la plus récente technologie en matière de tissu de carbone
- Résistant aux flammes, la protection ignifuge ne se lave pas et ne s’use pas
- Protection double contre les arcs électriques et les incendies éclairs
- Excellente pièce à superposer pour une protection accrue
- Évacuation de l’humidité et taux de séchage inégalés
- Tissu léger et respirant
- Deux poches à la poitrine avec rabats boutonnés
- Fente pour stylo/crayon dans la poche avant
- Col boutonné