Spécifications
Détails
- CouleurGris
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant848774018360
- Matériel5.5 oz Mélange de sergé OPF TECGEN SELECT®
- CUP_NON848774018360
Aperçu
- Comprend OPF, la plus récente technologie en matière de tissu de carbone
- Résistant aux flammes, la protection ignifuge ne se lave pas et ne s’use pas
- Protection double contre les arcs électriques et les incendies éclairs
- Excellente pièce à superposer pour une protection accrue
- Évacuation de l’humidité et taux de séchage inégalés
- Tissu léger et respirant
- Deux poches à la poitrine avec rabats boutonnés
- Fente pour stylo/crayon dans la poche avant
- Col boutonné