Spécifications
Détails
- CouleurBleu marine
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant845811020577
- Matériel5.4 oz Tricot léger DRIFIRE®
- CUP_NON845811020577
Aperçu
- Tissu léger et respirant
- Évacuation de l’humidité et séchage inégalés
- Résistant aux flammes, la protection ignifuge ne se lave pas et ne s’use pas
- Le col côtelé conserve sa forme
- Poignets côtelés pour maintenir la manche en place
- Identifier rapidement la conformité avec l’étiquetage extérieur
- Technologie de contrôle des odeurs
- Le tissu doux prévient l’irritation et maximise le confort