Motion
10B-1 VERSION M106NP E GRIP 10M JWIS

IWIS
10B-1 M106NP VERSION E GRIP 10M JWIS

10B-1 VERSION M106NP E GRIP 10M JWIS
N° D’ARTICLE MI10741129
N° MFR10B-1 M106NP VERSION E GRIP 10M JWIS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
10B-1 M106NP VERSION E GRIP 10M JWIS

10B-1 VERSION M106NP E GRIP 10M JWIS
N° D’ARTICLE MI10741129
N° MFR10B-1 M106NP VERSION E GRIP 10M JWIS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    10B-1 / 5/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    14.40 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1.70 mm
  • Longueur totale
    50.00 m
  • Pas
    5/8 po
  • Diamètre du rouleau
    10.16 mm
  • Largeur du rouleau
    9.65 mm
  • Poids
    49.20 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    10B-1 / 5/8 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648370375
  • Matériel
    Plaqué nickel
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Pince standard britannique
  • CUP_NON
    847648370375

Aperçu

Description du fabricant
10B-1 VERSION M106NP E GRIP 10M JWIS
  • Alimentation, transport et positionnement sécuritaires des feuilles d’aluminium et des panneaux mous à parois minces et à grande surface.