Motion
120 COT CHAÎNE ELITE 10FT

IWIS
120 COT 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - série Standard, pas de 120-1 / 1-1/2 po, fendue, 1 brin
N° D’ARTICLE MI10741160
N° MFR120 COT 10FT ELITE CHAIN
Prix84.01 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
120 COT 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - série Standard, pas de 120-1 / 1-1/2 po, fendue, 1 brin
N° D’ARTICLE MI10741160
N° MFR120 COT 10FT ELITE CHAIN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix84.01 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    120-1 / 1-1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    36.20 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    4.80 mm
  • Diamètre de la broche
    11.11 mm
  • Longueur de la goupille
    50.80 mm
  • Pas
    1-1/2 po
  • Diamètre du rouleau
    22.23 mm
  • Largeur du rouleau
    25.22 mm
  • Résistance à la traction
    156.90 kN
  • Poids
    37.25 lb
  • Poids par pied
    3.78 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    120-1 / 1-1/2 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648015085
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606 (DIN 8188)
  • CUP_NON
    847648015085

Aperçu

Description du fabricant
120 COT CHAÎNE ELITE 10FT
  • Les chaînes à rouleaux ELITE sont fabriquées conformément aux exigences élevées des normes ISO9001, DIN 8187 et ANSI B29.1
  • En raison de l’application des méthodes de contrôle de la qualité les plus récentes et des installations d’essai internes, Iwis assure la qualité supérieure constante du programme de produits ELITE.

You May Also Like