Motion
120 OFFSET ÉLITE

IWIS
120 OFFSET ELITE

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 12-1 / 1-1/2 po. Chaîne et pas, maillon de décalage
N° D’ARTICLE MI10741163
N° MFR120 OFFSET ELITE
Price$32.65/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
120 OFFSET ELITE

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 12-1 / 1-1/2 po. Chaîne et pas, maillon de décalage
N° D’ARTICLE MI10741163
N° MFR120 OFFSET ELITE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$32.65/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    12-1 / 1-1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    36.20 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    4.80 mm
  • Diamètre de la broche
    11.11 mm
  • Longueur de la goupille
    50.80 mm
  • Pas
    1-1/2 po
  • Diamètre du rouleau
    22.23 mm
  • Largeur du rouleau
    25.22 mm
  • Résistance à la traction
    156.90 kN
  • Poids
    0.53 lb

Details

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Lien de décalage
  • Numéro de chaîne et pas
    12-1 / 1-1/2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648015948
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Norme britannique
  • Normes respectées
    ISO 606 (DIN 8188)
  • CUP_NON
    847648015948

Aperçu

Description du fabricant
120 OFFSET ÉLITE
  • Les chaînes à rouleaux ELITE sont fabriquées conformément aux exigences élevées des normes ISO9001, DIN 8187 et ANSI B29.1
  • En raison de l’application des méthodes de contrôle de la qualité les plus récentes et des installations d’essai internes, Iwis assure la qualité supérieure constante du programme de produits ELITE.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté