Motion
140-2 COT 10FT CHAÎNE ÉLITE

IWIS
140-2 COT 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - série Standard, pas de 140-2 / 1-3/4 po, fendue, 2 fils
N° D’ARTICLE MI10741228
N° MFR140-2 COT 10FT ELITE CHAIN
Prix214.73 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
140-2 COT 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - série Standard, pas de 140-2 / 1-3/4 po, fendue, 2 fils
N° D’ARTICLE MI10741228
N° MFR140-2 COT 10FT ELITE CHAIN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix214.73 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    140-2 / 1-3/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    42.23 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    5.60 mm
  • Diamètre de la broche
    12.71 mm
  • Longueur de la goupille
    103.60 mm
  • Pas
    1-3/4 po
  • Diamètre du rouleau
    1 po
  • Largeur du rouleau
    25.22 mm
  • Résistance à la traction
    421.70 kN
  • Poids
    99.50 lb
  • Poids par pied
    10.17 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    140-2 / 1-3/4 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648015115
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606 (DIN 8188)
  • CUP_NON
    847648015115

Aperçu

Description du fabricant
140-2 COT 10FT CHAÎNE ÉLITE
  • Les chaînes à rouleaux ELITE sont fabriquées conformément aux exigences élevées des normes ISO9001, DIN 8187 et ANSI B29.1
  • En raison de l’application des méthodes de contrôle de la qualité les plus récentes et des installations d’essai internes, Iwis assure la qualité supérieure constante du programme de produits ELITE.