Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne16B-1 / 1 po
- Hauteur de la plaque de liaison21.10 mm
- Longueur totale5.00 m
- Diamètre de la broche8.28 mm
- Pas1 po
- Diamètre du rouleau15.88 mm
- Largeur du rouleau17.02 mm
- Résistance à la traction75.00 kN
- Poids28.80 lb
- Poids par pied1.81 lb
Détails
- 2D Dessins
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas16B-1 / 1 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant847648026234
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SériePlaqué nickel
- Normes respectéesISO 606
- CUP_NON847648026234
Aperçu
- Les produits de la série Megalife I conviennent aux applications de chaîne normales sans relubrification à des vitesses allant jusqu’à 3 m/s.
- Dans certaines conditions, les chaînes sont entièrement sans entretien, peuvent être facilement démontées et peuvent être utilisées dans des environnements corrosifs.
- En utilisant la même gamme d’accessoires que les chaînes de convoyeur standard d’iwis, les chaînes Megalife sont entièrement compatibles avec les produits standard.
- En plus des chaînes à rouleaux, la série Megalife I comprend également des variantes de chaîne de transfert, de chaîne d’accumulation et de chaîne d’adhérence.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Étude de cas sur la gamme d’emballages des principaux fabricants d’aliments iwisL’une des principales installations du fabricant d’aliments du Mont Sterling, au Kentucky, exploite 21 chaînes d’emballage à haute vitesse, chacune étant un élément essentiel d’un processus de production à haut rendement.
Afficher l’étude de cas
Étude de cas sur la production d’œufs à grande échelle iwisUne usine de production d’œufs à grande échelle à Seymour, en Indiana, exploite une chaîne de tri d’œufs à haut rendement qui fonctionne continuellement, traitant des millions d’œufs par le lavage, le tri et le classement.
Afficher l’étude de cas
Étude de cas sur la fabrication d’aliments au four à chaleur intense iwisUn important fabricant de collations était confronté à des problèmes d’approvisionnement répétés avec un fournisseur de longue date de la chaîne qui n’a pas livré le produit à temps.
Afficher l’étude de cas
Étude de cas sur la production de crème glacée iwisUn grand fabricant exploite des installations de production de crème glacée à volume élevé avec des congélateurs tunnel jouant un rôle essentiel dans la production de ses produits de crème glacée.
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
Étude de cas sur la production de canettes à grande vitesse iwis
Dans une usine de production de boîtes de conserve à grande vitesse à Jacksonville, en Floride, les chaînes de production exploitent 24/7 boîtes de conserve, produisant jusqu’à 2,400 boîtes de conserve par minute.
Dépliant sur les capacités iwis
Les systèmes d’entraînement iwis, fondés en Allemagne en 1916, fabriquent des chaînes, des pignons et des composants d’entraînement pour les industries exigeantes du monde entier. Avec 95,000 produits et emplacements dans le monde entier, elle offre des solutions innovantes soutenues par plus d’un siècle d’expertise.