Motion
28B-1 OFFSET ÉLITE

IWIS
28B-1 OFFSET ELITE

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 28B-1 / 1-3/4 po. Chaîne et pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI10741372
N° MFR28B-1 OFFSET ELITE
Price$41.57/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
28B-1 OFFSET ELITE

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 28B-1 / 1-3/4 po. Chaîne et pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI10741372
N° MFR28B-1 OFFSET ELITE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix41.57 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    28B-1 / 1-3/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    37.08 mm
  • Diamètre de la broche
    15.90 mm
  • Longueur de la goupille
    65.10 mm
  • Pas
    1-3/4 po
  • Diamètre du rouleau
    27.94 mm
  • Largeur du rouleau
    30.99 mm
  • Résistance à la traction
    215.60 kN
  • Poids
    0.78 lb

Details

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    28B-1 / 1-3/4 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648017485
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Norme britannique
  • Normes respectées
    ISO 606, DIN 8187
  • CUP_NON
    847648017485

Aperçu

Description du fabricant
28B-1 OFFSET ÉLITE
  • Les chaînes à rouleaux ELITE sont fabriquées conformément aux exigences élevées des normes ISO9001, DIN 8187 et ANSI B29.1
  • En raison de l’application des méthodes de contrôle de la qualité les plus récentes et des installations d’essai internes, Iwis assure la qualité supérieure constante du programme de produits ELITE.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté