Motion
CHAÎNE ÉLITE 48B-1  RIV 10FT

IWIS
48B-1 RIV 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 48B-1 / 3 po, rivetée, 1 toron, 10 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI10741480
N° MFR48B-1 RIV 10FT ELITE CHAIN
Prix404.25 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
48B-1 RIV 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 48B-1 / 3 po, rivetée, 1 toron, 10 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI10741480
N° MFR48B-1 RIV 10FT ELITE CHAIN
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
Prix404.25 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    48B-1 / 3 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    63.88 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    29.24 mm
  • Longueur de la goupille
    99.10 mm
  • Pas
    3 po
  • Diamètre du rouleau
    48.26 mm
  • Largeur du rouleau
    45.72 mm
  • Résistance à la traction
    599.20 kN
  • Poids
    167.75 lb
  • Poids par pied
    16.80 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    48B-1 / 3 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648610082
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Norme britannique
  • Normes respectées
    ISO 606, DIN 8187
  • CUP_NON
    847648610082

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE ÉLITE 48B-1 RIV 10FT
  • Les chaînes à rouleaux ELITE sont fabriquées conformément aux exigences élevées des normes ISO9001, DIN 8187 et ANSI B29.1
  • En raison de l’application des méthodes de contrôle de la qualité les plus récentes et des installations d’essai internes, Iwis assure la qualité supérieure constante du programme de produits ELITE.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good