Motion
50 MSR JWIS 50 MSR JWIS

IWIS
50 SCCL JWIS 50 SCCL JWIS

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 10 A-1 / 5/8 po Chaîne et pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI10741493
N° MFR50 SCCL JWIS 50 SCCL JWIS
Prix4.19 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
50 SCCL JWIS 50 SCCL JWIS

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 10 A-1 / 5/8 po Chaîne et pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI10741493
N° MFR50 SCCL JWIS 50 SCCL JWIS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.19 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    10 A-1 / 5/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    15.08 mm
  • Diamètre de la broche
    5.09 mm
  • Pas
    5/8 po
  • Diamètre du rouleau
    10.16 mm
  • Largeur du rouleau
    3/8 po
  • Résistance à la traction
    29.00 kN
  • Poids
    0.03 lb
  • Poids par pied
    0.68 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    10 A-1 / 5/8 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648216178
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648216178

Aperçu

Description du fabricant
50 SCCL JWIS CONN LINK
  • Les chaînes à rouleaux JWIS sont caractérisées par une durée de vie supérieure à la moyenne en raison d’une excellente résistance à l’usure, d’une grande constance, d’une précision sans correspondance et d’une résistance à la rupture et à la fatigue considérablement plus élevée que celle requise par les normes DIN/ISO.
  • Toutes les chaînes de marque JWIS sont préchargées (préétirées) et sont fournies avec une lubrification initiale très efficace.