Motion
50/10B-1  M106ML  10FT CHAÎNE JWIS

IWIS
50/10B-1 M106ML 10FT JWIS CHAIN

Chaîne à rouleaux – série plaquée nickel, pas de 50/10B-1 /5/8 po, rivetée, 1 brin, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741494
N° MFR50/10B-1 M106ML 10FT JWIS CHAIN
Prix80.49 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
50/10B-1 M106ML 10FT JWIS CHAIN

Chaîne à rouleaux – série plaquée nickel, pas de 50/10B-1 /5/8 po, rivetée, 1 brin, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741494
N° MFR50/10B-1 M106ML 10FT JWIS CHAIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix80.49 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    50/10B-1 /5/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    14.40 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    5.08 mm
  • Pas
    5/8 po
  • Diamètre du rouleau
    10.16 mm
  • Largeur du rouleau
    9.65 mm
  • Résistance à la traction
    25.00 kN
  • Poids
    7.00 lb
  • Poids par pied
    0.64 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    50/10B-1 /5/8 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648650781
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Plaqué nickel
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648650781

Aperçu

Description du fabricant
50/10B-1 M106ML 10FT CHAÎNE JWIS
  • Les produits de la série Megalife I conviennent aux applications de chaîne normales sans relubrification à des vitesses allant jusqu’à 3 m/s.
  • Dans certaines conditions, les chaînes sont entièrement sans entretien, peuvent être facilement démontées et peuvent être utilisées dans des environnements corrosifs.
  • En utilisant la même gamme d’accessoires que les chaînes de convoyeur standard d’iwis, les chaînes Megalife sont entièrement compatibles avec les produits standard.
  • En plus des chaînes à rouleaux, la série Megalife I comprend également des variantes de chaîne de transfert, de chaîne d’accumulation et de chaîne d’adhérence.