Motion
60ML  M128AML SCCL JWIS MAILLON CONN

IWIS
60ML M128AML SCCL JWIS CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 60ML / 3/4 po / 254 mm, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI10741584
N° MFR60ML M128AML SCCL JWIS CONN LINK
Price$16.41/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
60ML M128AML SCCL JWIS CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 60ML / 3/4 po / 254 mm, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI10741584
N° MFR60ML M128AML SCCL JWIS CONN LINK
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
Price$16.41/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    60ML /3/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    18.00 mm
  • Diamètre de la broche
    5.96 mm
  • Pas
    3/4 po
  • Résistance à la traction
    41.00 kN
  • Poids
    0.76 lb

Details

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    60ML /3/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648653034
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Plaqué nickel
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648653034

Aperçu

Description du fabricant
60ML M128AML SCCL JWIS MAILLON CONN
  • Les produits de la série Megalife I conviennent aux applications de chaîne normales sans relubrification à des vitesses allant jusqu’à 3 m/s.
  • Dans certaines conditions, les chaînes sont entièrement sans entretien, peuvent être facilement démontées et peuvent être utilisées dans des environnements corrosifs.
  • En utilisant la même gamme d’accessoires que les chaînes de convoyeur standard d’iwis, les chaînes Megalife sont entièrement compatibles avec les produits standard.
  • En plus des chaînes à rouleaux, la série Megalife I comprend également des variantes de chaîne de transfert, de chaîne d’accumulation et de chaîne d’adhérence.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif