Motion
80AS  RIV 50FT CHAÎNE JWIS

IWIS
80AS RIV 50FT JWIS CHAIN

Chaîne à rouleaux – série acier inoxydable, pas de 80AS , rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741633
N° MFR80AS RIV 50FT JWIS CHAIN
Prix324.56 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
80AS RIV 50FT JWIS CHAIN

Chaîne à rouleaux – série acier inoxydable, pas de 80AS , rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741633
N° MFR80AS RIV 50FT JWIS CHAIN
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
Prix324.56 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    80AS
  • Longueur totale
    10 pi
  • Poids
    84.76 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    80AS
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648215607
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    847648215607

Aperçu

Description du fabricant
80AS RIV 50FT CHAÎNE JWIS
  • Les chaînes JWIS en acier inoxydable de la série « AS » utilisent des plaques latérales de la série 300 (AU) avec des pièces rondes de la série 600 (17-4PH) pour offrir une combinaison de résistance exceptionnelle à la corrosion avec une durée de vie considérablement prolongée par rapport aux chaînes en acier inoxydable normales.