Motion
CHAÎNE ÉLITE 80ZAP  RIV 10FT

IWIS
80ZAP RIV 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - Série Zap revêtue, pas de 80-1 ZAP / 1 po, rivetée, 1 toron, matériau en aluminium zinc, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741657
N° MFR80ZAP RIV 10FT ELITE CHAIN
Prix86.43 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
80ZAP RIV 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - Série Zap revêtue, pas de 80-1 ZAP / 1 po, rivetée, 1 toron, matériau en aluminium zinc, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741657
N° MFR80ZAP RIV 10FT ELITE CHAIN
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
Prix86.43 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    80-1 ZAP / 1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    24.13 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    3.10 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    7.94 mm
  • Longueur de la goupille
    33.50 mm
  • Pas
    1 po
  • Diamètre du rouleau
    15.88 mm
  • Largeur du rouleau
    15.75 mm
  • Résistance à la traction
    71.50 kN
  • Poids
    17.11 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    80-1 ZAP / 1 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648018079
  • Matériel
    Zinc Aluminium
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Revêtement Zap
  • CUP_NON
    847648018079

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE ÉLITE 80ZAP RIV 10FT
  • Les nouvelles chaînes revêtues de zinc et d’aluminium;les chaînes revêtues de ZAP offrent la meilleure protection contre la corrosion de toutes les chaînes revêtues.
  • La structure lamellaire typique de ces revêtements offre un effet de barrière et une protection élevée contre la corrosion cathodique sans risque de fragilisation à l’hydrogène.
  • Le revêtement a également un effet positif sur la friction dans le roulement à chaîne.