Motion
BL1044 CL ELITE CONN LIEN

IWIS
BL1044 CL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaînette à lames - Laçage 4x4 , pas de 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI10741680
N° MFRBL1044 CL ELITE CONN LINK
Price$14.22/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
BL1044 CL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaînette à lames - Laçage 4x4 , pas de 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI10741680
N° MFRBL1044 CL ELITE CONN LINK
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
Price$14.22/pc

Spécifications

Dimensions

  • Laçage
    4x4
  • Link Plate Height  
    30.10 mm
  • Link Plate Thickness  
    4.80 mm
  • Pin Diameter  
    11.10 mm
  • Pas  
    1-1/4 in
  • Résistance à la traction
    331.60 kN
  • Poids
    0.53 lb
  • Poids par pied
    4.64 lb

Details

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Lien de connexion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648648238
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles
  • Série
    Feuille
  • Normes respectées
    ISO 4347/DIN 8152
  • CUP_NON
    847648648238

Aperçu

Description du fabricant
BL1044 CL ELITE CONN LIEN
  • Les chaînes à lames ELITE sont fabriquées à partir de pièces de chaîne à rouleaux iwis précises conformément à la norme ISO 606.
  • Des versions spéciales et des combinaisons avec des chaînes à rouleaux sont disponibles sur demande.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté