Motion
C2080H OFFSET ÉLITE

IWIS
C2080H OFFSET ELITE

Maillon de décalage à double pas - C2080H / 2 po / 254 mm, maillon de décalage
N° D’ARTICLE MI10741830
N° MFRC2080H OFFSET ELITE
Prix26.39 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
C2080H OFFSET ELITE

Maillon de décalage à double pas - C2080H / 2 po / 254 mm, maillon de décalage
N° D’ARTICLE MI10741830
N° MFRC2080H OFFSET ELITE
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
Prix26.39 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    C2080H /2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    24.10 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    4.00 mm
  • Diamètre de la broche
    7.92 mm
  • Longueur de la goupille
    36.20 mm
  • Pas
    2 po
  • Diamètre du rouleau
    15.88 mm
  • Largeur du rouleau
    15.75 mm
  • Poids
    0.27 lb
  • Poids par pied
    1.71 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Lien de décalage
  • Numéro de chaîne et pas
    C2080H /2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648016860
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Double pas standard
  • Normes respectées
    ISO 1275
  • CUP_NON
    847648016860

Aperçu

Description du fabricant
C2080H OFFSET ÉLITE
  • Les chaînes à pas double sont basées sur les chaînes à pas simple construites selon la norme ISO 606; sauf pour le pas, elles répondent aux mêmes spécifications standard en ce qui concerne leurs dimensions.
  • Contrairement aux chaînes à pas court construites selon la norme ISO 606, ces chaînes sont destinées à être utilisées dans des conditions où les exigences de vitesse et de transmission de puissance sont plus faibles.
  • La principale différence est que les plaques des chaînes à rouleaux à double pas, comme leur nom l’indique, sont deux fois plus longues que les plaques montées sur des chaînes à rouleaux standard.
  • En plus de ce qui précède, les chaînes de la gamme construites selon l’American Standard comprennent des versions avec des plaques d’épaisseur normale ou plus épaisses, ainsi que des variantes avec des rouleaux plus petits ou plus grands.
  • Les chaînes à rouleaux à goupille creuse à pas double sont normalement disponibles uniquement dans une version avec des plaques droites comme chaîne de buisson ou chaîne à rouleaux.
  • L’un des principaux avantages ici est que le pas plus long permet d’installer des rouleaux de transport, ce qui réduit considérablement la friction et les forces de traction dans la chaîne dans de nombreuses applications.