Motion
CCM-S-140-IWIS

IWIS
CCM-S-140-IWIS

Moniteur de l’état de la chaîne
N° D’ARTICLE MI10741893
N° MFRCCM-S-140-IWIS
Prix11,874.32 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
CCM-S-140-IWIS

Moniteur de l’état de la chaîne
N° D’ARTICLE MI10741893
N° MFRCCM-S-140-IWIS
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
Prix11,874.32 $/pc

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    • Le système CCM-S est un élément crucial de l’intégration de la chaîne en tant que composant machine dans votre environnement Industry 4.0 . • Équipé d’interfaces et de capteurs supplémentaires pour surveiller la température, le temps de fonctionnement et les chocs. • Le CCM-S enregistre la conddition des chaînes lorsqu’elles sont utilisées et aide donc le personnel d’entretien à identifier en temps opportun quand une chaîne doit être remplacée en raison de l’allongement de l’usure.
  • Mot-clé de description
    Moniteur de l’état de la chaîne
  • CUP_NON
    847648434718

Aperçu

Description du fabricant
CCM-S-140-IWIS
  • Fiabilité accrue de la production.
  • Le statut d’usure des chaînes est mis à jour quotidiennement.
  • Temps d’arrêt minimaux planifiés en raison de l’usure de la chaîne de surveillance.
  • La minimisation ou l’élimination des chaînes maintenues en stock, car l’usure peut être surveillée, vérifiée et prédite (juste en temps de livraison de la chaîne).
  • Sécurité de l’approvisionnement améliorée grâce à la détection précoce de l’usure.
  • Prévient les pertes financières causées par les interruptions de production.
  • Surveillance numérique du système dans le monde entier.
  • Le principe « Prêt à l’emploi » s’applique - ne nécessite pas d’étalonnage, etc.