Spécifications
Détails
- Détails supplémentaires• Le système CCM-S est un élément crucial de l’intégration de la chaîne en tant que composant machine dans votre environnement Industry 4.0 . • Équipé d’interfaces et de capteurs supplémentaires pour surveiller la température, le temps de fonctionnement et les chocs. • Le CCM-S enregistre la conddition des chaînes lorsqu’elles sont utilisées et aide donc le personnel d’entretien à identifier en temps opportun quand une chaîne doit être remplacée en raison de l’allongement de l’usure.
- Mot-clé de descriptionMoniteur de l’état de la chaîne
- CUP_NON847648444229
Aperçu
- Fiabilité accrue de la production.
- Le statut d’usure des chaînes est mis à jour quotidiennement.
- Temps d’arrêt minimaux planifiés en raison de l’usure de la chaîne de surveillance.
- La minimisation ou l’élimination des chaînes maintenues en stock, car l’usure peut être surveillée, vérifiée et prédite (juste en temps de livraison de la chaîne).
- Sécurité de l’approvisionnement améliorée grâce à la détection précoce de l’usure.
- Prévient les pertes financières causées par les interruptions de production.
- Surveillance numérique du système dans le monde entier.
- Le principe « Prêt à l’emploi » s’applique - ne nécessite pas d’étalonnage, etc.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Étude de cas sur la gamme d’emballages des principaux fabricants d’aliments iwisL’une des principales installations du fabricant d’aliments du Mont Sterling, au Kentucky, exploite 21 chaînes d’emballage à haute vitesse, chacune étant un élément essentiel d’un processus de production à haut rendement.
Voir la documentation
Étude de cas sur la production d’œufs à grande échelle iwisUne usine de production d’œufs à grande échelle à Seymour, en Indiana, exploite une chaîne de tri d’œufs à haut rendement qui fonctionne continuellement, traitant des millions d’œufs par le lavage, le tri et le classement.
Voir la documentation
Étude de cas sur la fabrication d’aliments au four à chaleur intense iwisUn important fabricant de collations était confronté à des problèmes d’approvisionnement répétés avec un fournisseur de longue date de la chaîne qui n’a pas livré le produit à temps.
Voir la documentation
Étude de cas sur la production de crème glacée iwisUn grand fabricant exploite des installations de production de crème glacée à volume élevé avec des congélateurs tunnel jouant un rôle essentiel dans la production de ses produits de crème glacée.
Voir la documentation
Plus de ressources
Étude de cas sur la production de canettes à grande vitesse iwis
Dans une usine de production de boîtes de conserve à grande vitesse à Jacksonville, en Floride, les chaînes de production exploitent 24/7 boîtes de conserve, produisant jusqu’à 2,400 boîtes de conserve par minute.
Dépliant sur les capacités iwis
Les systèmes d’entraînement iwis, fondés en Allemagne en 1916, fabriquent des chaînes, des pignons et des composants d’entraînement pour les industries exigeantes du monde entier. Avec 95,000 produits et emplacements dans le monde entier, elle offre des solutions innovantes soutenues par plus d’un siècle d’expertise.