Motion
CHAÎNE ÉLITE ES2-1-43-K28 ACCUM CH 5M

IWIS
ES2-1-43-K28 ACCUM CH 5M ELITE CHAIN

CHAÎNE ÉLITE ES2-1-43-K28 ACCUM CH 5M
N° D’ARTICLE MI10741933
N° MFRES2-1-43-K28 ACCUM CH 5M ELITE CHAIN
Price$246.11/mr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
ES2-1-43-K28 ACCUM CH 5M ELITE CHAIN

CHAÎNE ÉLITE ES2-1-43-K28 ACCUM CH 5M
N° D’ARTICLE MI10741933
N° MFRES2-1-43-K28 ACCUM CH 5M ELITE CHAIN
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
Price$246.11/mr

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    ES2-1-43-K28 / 3/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    16.13 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1.85 mm
  • Longueur totale
    5.00 m
  • Diamètre de la broche
    5.72 mm
  • Longueur de la goupille
    43.00 mm
  • Pas
    3/4 po
  • Diamètre du rouleau
    12.07 mm
  • Largeur du rouleau
    11.68 mm
  • Poids
    4.80 lb

Details

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Chaînes d’accumulation
  • Numéro de chaîne et pas
    ES2-1-43-K28 / 3/4 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648602148
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Accumulation
  • CUP_NON
    847648602148

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE ÉLITE ES2-1-43-K28 ACCUM CH 5M
  • Les chaînes d’accumulation Elite ont des rouleaux externes des deux côtés, qui correspondent aux dents de la roue de la chaîne d’un côté et de l’autre côté pour soutenir la chaîne dans le profilé.
  • Les bagues spécialement fabriquées aident à prévenir la corrosion de contact entre le maillon intérieur et la plaque extérieure.
  • Toutes les chaînes sont traitées avec un lubrifiant spécial pour chaîne qui adhère bien dans la plage de température de -5 °C à 150 °C.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif