Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîneES2-1-48-S24 / 3/4 po
- Hauteur de la plaque de liaison16.13 mm
- Épaisseur de la plaque de liaison1.85 mm
- Longueur totale5.00 m
- Diamètre de la broche5.72 mm
- Longueur de la goupille48.00 mm
- Pas3/4 po
- Diamètre du rouleau12.07 mm
- Largeur du rouleau11.68 mm
- Poids7.26 lb
Détails
- 2D Dessins
- Construction de la chaîneChaînes d’accumulation
- Numéro de chaîne et pasES2-1-48-S24 / 3/4 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant847648602094
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieAccumulation
- CUP_NON847648602094
Aperçu
- Les chaînes d’accumulation Elite ont des rouleaux externes des deux côtés, qui correspondent aux dents de la roue de la chaîne d’un côté et de l’autre côté pour soutenir la chaîne dans le profilé.
- Les bagues spécialement fabriquées aident à prévenir la corrosion de contact entre le maillon intérieur et la plaque extérieure.
- Toutes les chaînes sont traitées avec un lubrifiant spécial pour chaîne qui adhère bien dans la plage de température de -5 °C à 150 °C.
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
iwis Major Food Manufacturer Wrapper Line Case StudyA major food manufacturer's facility in Mt. Sterling, KY operates 21 high-speed wrapper lines' each a critical component in a high-output production process.
View Literature
iwis Large-Scale Egg Production Case StudyA large-scale egg production facility in Seymour, Indiana operates a high-output egg sorting line that runs continuously, processing millions of eggs through washing, sorting, and grading.
View Literature
iwis Intense Heat Oven Food Manufacture Case StudyA major snack production manufacturer was facing repeated supply issues with a long-standing chain supplier who failed to deliver product on time.
View Literature
iwis Ice Cream Production Case StudyA large manufacturer operates high-volume ice cream production facilities with tunnel freezers playing a critical role in the production of their ice cream products.
View Literature
More resources
iwis High-Speed Can Production Case Study
At a high-speed can production facility in Jacksonville, FL, production lines operate 24/7, producing up to 2,400 cans per minute.
iwis Capabilities Flyer
iwis drive systems, founded in Germany in 1916, manufactures chains, sprockets, and drive components for demanding industries worldwide. With 95,000 products and locations worldwide, it delivers innovative solutions backed by over a century of expertise.