Spécifications
Dimensions
- Chaîne ou vol Largeur3.2500 po
- Chaîne Pas1.5000 po
- Épaisseur du vol4.80 mm
- Rayon de rétroflexion minimum50.00 mm
- Rayon latéral minimum500 mm
- Diamètre de la broche8.30 mm
- Poids par pied0.66 lb
Détails
- Matériau de la chaîne de baseKV - Acetel avec Kevlar
- Matériau de la chaîneKV - Acetel avec Kevlar
- Type de chaîneChaîne de dessus de table
- Style de composantFlexion latérale
- Couleur de volGris
- Matériel de volKV - Acetel avec Kevlar
- Numéro CUP du fabricant847648059164
- Matériau de la brocheAcier inoxydable
Aperçu
- Les chaînes plates en plastique FLEXON sont produites en versions droites et latérales flexibles et la gamme est couverte par une vaste sélection de matières premières, de profils de maillons de chaîne et d’épaisseurs de plaques pour fournir des solutions pour toutes les applications de transport.
- Ces chaînes plates se caractérisent par un faible coefficient de friction, une résistance élevée à l’usure, un amortissement du bruit et des normes élevées de fabrication avec des surfaces très lisses.
- Les chaînes peuvent être utilisées dans de nombreuses applications et ne sont pas seulement limitées à l’industrie des boissons.
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
iwis Major Food Manufacturer Wrapper Line Case StudyA major food manufacturer's facility in Mt. Sterling, KY operates 21 high-speed wrapper lines' each a critical component in a high-output production process.
View Literature
iwis Large-Scale Egg Production Case StudyA large-scale egg production facility in Seymour, Indiana operates a high-output egg sorting line that runs continuously, processing millions of eggs through washing, sorting, and grading.
View Literature
iwis Intense Heat Oven Food Manufacture Case StudyA major snack production manufacturer was facing repeated supply issues with a long-standing chain supplier who failed to deliver product on time.
View Literature
iwis Ice Cream Production Case StudyA large manufacturer operates high-volume ice cream production facilities with tunnel freezers playing a critical role in the production of their ice cream products.
View Literature
More resources
iwis High-Speed Can Production Case Study
At a high-speed can production facility in Jacksonville, FL, production lines operate 24/7, producing up to 2,400 cans per minute.
iwis Capabilities Flyer
iwis drive systems, founded in Germany in 1916, manufactures chains, sprockets, and drive components for demanding industries worldwide. With 95,000 products and locations worldwide, it delivers innovative solutions backed by over a century of expertise.