Motion
KV880MK330X10FT

IWIS
KV880MK330X10FT

Chaîne supérieure de table - KV - Acetel avec Kevlar, flexion latérale, 3.2969 po de largeur de vol, 1.5000 po de pas de chaîne, KV - Acetel avec matériau de vol Kevlar, couleur grise
N° D’ARTICLE MI10741963
N° MFRKV880MK330X10FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
KV880MK330X10FT

Chaîne supérieure de table - KV - Acetel avec Kevlar, flexion latérale, 3.2969 po de largeur de vol, 1.5000 po de pas de chaîne, KV - Acetel avec matériau de vol Kevlar, couleur grise
N° D’ARTICLE MI10741963
N° MFRKV880MK330X10FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.2969 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    4.00 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    50.00 mm
  • Rayon latéral minimum
    500 mm
  • Diamètre de la broche
    7.14 mm
  • Poids par pied
    0.66 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    KV - Acetel avec Kevlar
  • Matériau de la chaîne
    KV - Acetel avec Kevlar
  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Gris
  • Matériel de vol
    KV - Acetel avec Kevlar
  • Numéro CUP du fabricant
    847648059249
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
KV880MK330X10FT
  • Les chaînes plates en plastique FLEXON sont produites en versions droites et latérales flexibles et la gamme est couverte par une vaste sélection de matières premières, de profils de maillons de chaîne et d’épaisseurs de plaques pour fournir des solutions pour toutes les applications de transport.
  • Ces chaînes plates se caractérisent par un faible coefficient de friction, une résistance élevée à l’usure, un amortissement du bruit et des normes élevées de fabrication avec des surfaces très lisses.
  • Les chaînes peuvent être utilisées dans de nombreuses applications et ne sont pas seulement limitées à l’industrie des boissons.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good