Motion
LF879TABK450X10FT

IWIS
LF879TABK450X10FT

Chaîne supérieure de table - LF - Résine acétal à faible friction, flexion latérale, 4.5000 po de largeur de vol, pas de chaîne 1.5000 po, LF - Matériau de vol en résine acétal à faible friction, couleur brune
N° D’ARTICLE MI10741997
N° MFRLF879TABK450X10FT
Price$44.95/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
LF879TABK450X10FT

Chaîne supérieure de table - LF - Résine acétal à faible friction, flexion latérale, 4.5000 po de largeur de vol, pas de chaîne 1.5000 po, LF - Matériau de vol en résine acétal à faible friction, couleur brune
N° D’ARTICLE MI10741997
N° MFRLF879TABK450X10FT
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
Price$44.95/ft

Spécifications

Dimensions

  • Chain Or Flight Width  
    4.5000 in
  • Chain Pitch  
    1.5000 in
  • Épaisseur du vol
    4.80 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    50.00 mm
  • Rayon latéral minimum
    500 mm
  • Diamètre de la broche
    7.14 mm
  • Poids par pied
    0.73 lb

Details

  • Matériau de la chaîne de base
    LF - Résine acétale à faible friction
  • Matériau de la chaîne
    LF - Résine acétale à faible friction
  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Brun
  • Matériel de vol
    LF - Résine acétale à faible friction
  • Numéro CUP du fabricant
    847648055128
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    847648055128

Aperçu

Description du fabricant
LF879TABK450X10FT
  • Les chaînes plates en plastique FLEXON sont produites en versions droites et latérales flexibles et la gamme est couverte par une vaste sélection de matières premières, de profils de maillons de chaîne et d’épaisseurs de plaques pour fournir des solutions pour toutes les applications de transport.
  • Ces chaînes plates se caractérisent par un faible coefficient de friction, une résistance élevée à l’usure, un amortissement du bruit et des normes élevées de fabrication avec des surfaces très lisses.
  • Les chaînes peuvent être utilisées dans de nombreuses applications et ne sont pas seulement limitées à l’industrie des boissons.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif