Spécifications
Dimensions
- Chaîne ou vol Largeur4.5000 po
- Chaîne Pas1.5000 po
- Épaisseur du vol4.80 mm
- Rayon de rétroflexion minimum50.00 mm
- Rayon latéral minimum610 mm
- Diamètre de la broche8.00 mm
- Poids par pied1.36 lb
Détails
- Matériau de la chaîne de baseLF - Résine acétale à faible friction
- Matériau de la chaîneLF - Résine acétale à faible friction
- Type de chaîneChaîne de dessus de table
- Style de composantFlexion latérale
- Couleur de volBrun
- Matériel de volLF - Résine acétale à faible friction
- Numéro CUP du fabricant847648059478
- Matériau de la brocheAcier inoxydable
Aperçu
- Les chaînes plates en plastique FLEXON sont produites en versions droites et latérales flexibles et la gamme est couverte par une vaste sélection de matières premières, de profils de maillons de chaîne et d’épaisseurs de plaques pour fournir des solutions pour toutes les applications de transport.
- Ces chaînes plates se caractérisent par un faible coefficient de friction, une résistance élevée à l’usure, un amortissement du bruit et des normes élevées de fabrication avec des surfaces très lisses.
- Les chaînes peuvent être utilisées dans de nombreuses applications et ne sont pas seulement limitées à l’industrie des boissons.