Spécifications
Dimensions
- Chaîne ou vol Largeur7.5000 po
- Chaîne Pas1.5000 po
- Épaisseur du vol3.10 mm
- Rayon de rétroflexion minimum150.00 mm
- Poids39.00 lb
- Poids par pied2.62 lb
Détails
- 2D Dessins
- Matériau de la chaîne de baseMéga - Méga acier inoxydable
- Matériau de la chaîneMéga - Méga acier inoxydable
- Type de chaîneChaîne de dessus de table
- Style de composantCourse droite
- Matériel de volMéga - Méga acier inoxydable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant847648021062
- Matériau de la brocheAcier inoxydable trempé
- CUP_NON847648021062
Aperçu
- Les chaînes à dessus plat Flexon sont produites en versions droites et à flexion latérale et la gamme est couverte par une vaste sélection de matériaux bruts et de profils de maillons de chaîne pour fournir des solutions pour toutes les applications de transport.
- Ces chaînes plates se caractérisent par des charges de travail élevées, une résistance élevée à l’usure et des surfaces de transport extrêmement plates et lisses.
- Les chaînes peuvent être utilisées dans de nombreuses applications et ne sont pas seulement limitées à l’industrie des aliments et des boissons.