Motion
MEGA8810MK325X10FT

IWIS
MEGA8810MK325X10FT

Chaîne supérieure de table - Méga - Méga acier inoxydable, flexion latérale, 3.2500 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, Méga - Méga matériau de vol en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10742043
N° MFRMEGA8810MK325X10FT
Prix60.90 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
MEGA8810MK325X10FT

Chaîne supérieure de table - Méga - Méga acier inoxydable, flexion latérale, 3.2500 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, Méga - Méga matériau de vol en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10742043
N° MFRMEGA8810MK325X10FT
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
Prix60.90 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.2500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    3.10 mm
  • Rayon latéral minimum
    500 mm
  • Poids
    18.10 lb
  • Poids par pied
    1.81 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Matériau de la chaîne de base
    Méga - Méga acier inoxydable
  • Matériau de la chaîne
    Méga - Méga acier inoxydable
  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Matériel de vol
    Méga - Méga acier inoxydable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648048977
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable trempé
  • CUP_NON
    847648048977

Aperçu

Description du fabricant
MEGA8810MK325X10FT
  • Les chaînes à dessus plat Flexon sont produites en versions droites et à flexion latérale et la gamme est couverte par une vaste sélection de matériaux bruts et de profils de maillons de chaîne pour fournir des solutions pour toutes les applications de transport.
  • Ces chaînes plates se caractérisent par des charges de travail élevées, une résistance élevée à l’usure et des surfaces de transport extrêmement plates et lisses.
  • Les chaînes peuvent être utilisées dans de nombreuses applications et ne sont pas seulement limitées à l’industrie des aliments et des boissons.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon