Motion
S815K600X10FT

IWIS
S815K600X10FT

Chaîne supérieure de table - C45 - Acier au carbone, course droite, 6.0000 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, C45 - Matériau de vol en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI10742097
N° MFRS815K600X10FT
Prix55.92 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
S815K600X10FT

Chaîne supérieure de table - C45 - Acier au carbone, course droite, 6.0000 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, C45 - Matériau de vol en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI10742097
N° MFRS815K600X10FT
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
Votre prix55.92 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    6.0000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    3.10 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    150.00 mm
  • Poids
    29.60 lb
  • Poids par pied
    2.96 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Matériau de la chaîne de base
    C45 - Acier au carbone
  • Matériau de la chaîne
    C45 - Acier au carbone
  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Course droite
  • Matériel de vol
    C45 - Acier au carbone
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648025053
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable trempé
  • CUP_NON
    847648025053

Aperçu

Description du fabricant
S815K600X10FT
  • Les chaînes à dessus plat Flexon sont produites en versions droites et à flexion latérale et la gamme est couverte par une vaste sélection de matériaux bruts et de profils de maillons de chaîne pour fournir des solutions pour toutes les applications de transport.
  • Ces chaînes plates se caractérisent par des charges de travail élevées, une résistance élevée à l’usure et des surfaces de transport extrêmement plates et lisses.
  • Les chaînes peuvent être utilisées dans de nombreuses applications et ne sont pas seulement limitées à l’industrie des aliments et des boissons.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon