Motion
100B15H SPKT

IWIS
100B15H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 100 / 1-1/4 po, matériau brut, 1-1/4 po d’alésage, 15 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10742168
N° MFR100B15H SPKT
Prix137.85 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
100B15H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 100 / 1-1/4 po, matériau brut, 1-1/4 po d’alésage, 15 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10742168
N° MFR100B15H SPKT
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
Prix137.85 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    4.5000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.7500 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    3 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.6300 po
  • Diamètre du pas
    6.013 po
  • Largeur de la dent
    0,7500 po
  • Poids
    9.20 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    100
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    15
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648603220

Aperçu

Description du fabricant
100B15H SPKT