Motion
100BTB32 SPKT

IWIS
100BTB32 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à coussinet conique - 32 dents, bague 3020 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10742204
N° MFR100BTB32 SPKT
Prix713.59 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
100BTB32 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à coussinet conique - 32 dents, bague 3020 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10742204
N° MFR100BTB32 SPKT
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
Prix713.59 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    15/16 à 3 po
  • Taille de la bague
    3020
  • Diamètre du moyeu
    5.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3 po
  • Diamètre extérieur
    13.4420 po
  • Diamètre du pas
    12.753 po
  • Largeur de la dent
    0,7500 po
  • Poids
    23.00 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    100
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    32
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648638307

Aperçu

Description du fabricant
100BTB32 SPKT

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon