Motion
100BTL12 SPKT

IWIS
100BTL12 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à coussinet conique - 12 dents, bague 1615 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10742206
N° MFR100BTL12 SPKT
Prix158.52 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
100BTL12 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à coussinet conique - 12 dents, bague 1615 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10742206
N° MFR100BTL12 SPKT
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
Prix158.52 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1 5/8 po
  • Taille de la bague
    1615
  • Diamètre du moyeu
    3.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1 5/8 po
  • Diamètre extérieur
    5.4150 po
  • Diamètre du pas
    4.830 po
  • Largeur de la dent
    0,7500 po
  • Poids
    3.50 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    100
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    12
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648169856

Aperçu

Description du fabricant
100BTL12 SPKT

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon