Motion
100C60H SPKT

IWIS
100C60H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 100 / 1-1/4 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 60 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10742216
N° MFR100C60H SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
100C60H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 100 / 1-1/4 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 60 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10742216
N° MFR100C60H SPKT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Diamètre du moyeu
    6.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.2500 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    3 1/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    24.6000 po
  • Diamètre du pas
    23.884 po
  • Largeur de la dent
    0,7500 po
  • Poids
    89.00 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    100
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    C
  • Type de concentrateur
    C
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    60
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648169955

Aperçu

Description du fabricant
100C60H SPKT

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon