Motion
100C70H SPKT

IWIS
100C70H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 100 / 1-1/4 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 70 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10742217
N° MFR100C70H SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
100C70H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 100 / 1-1/4 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 70 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10742217
N° MFR100C70H SPKT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Diamètre du moyeu
    7.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.7500 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    3 3/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    28.5800 po
  • Diamètre du pas
    27.861 po
  • Largeur de la dent
    0,7500 po
  • Poids
    125.00 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    100
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    C
  • Type de concentrateur
    C
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    70
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648169962

Aperçu

Description du fabricant
100C70H SPKT