Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Diamètre du moyeu7.0000 po
- Longueur jusqu’à Alésage3.5000 po
- Alésage maximal Diamètre3 1/2 po
- Extérieur Diamètre38.9300 po
- Diamètre du pas38.204 po
- Largeur de la dent0,7500 po
- Poids203.00 lb
Détails
- 2D Dessins
- Type d’alésageStock brut
- Type de chaîne/pignonRouleau standard
- Numéro de chaîne100
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Dents durciesDents durcies
- Style de concentrateurC
- Type de concentrateurC
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs2
- Nombre de torons entre1
- Nombre de Dents96
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Normes respectéesANSI
- CUP_NON847648170012