Motion
100E60 QD SPKT

IWIS
100E60 QD SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à coussinet QD - 60 dents, coussinet E, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10742227
N° MFR100E60 QD SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
100E60 QD SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à coussinet QD - 60 dents, coussinet E, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10742227
N° MFR100E60 QD SPKT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    E
  • Diamètre du moyeu
    6.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6250 po
  • Diamètre extérieur
    24.6000 po
  • Diamètre du pas
    23.884 po
  • Largeur de la dent
    0,7500 po
  • Poids
    74.00 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    100
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    60
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648170074

Aperçu

Description du fabricant
100E60 QD SPKT

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon