Spécifications
Dimensions
- Taille de la bagueFDS
- Diamètre du moyeu3.1875 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0,7500 po
- Diamètre extérieur5.0100 po
- Diamètre du pas4.438 po
- Largeur de la dent0,7500 po
- Poids2.00 lb
Détails
- 2D Dessins
- Type d’alésageBouchée
- Type de douilleBague QD
- Type de chaîne/pignonRouleau standard
- Numéro de chaîne100
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Dents durciesDents durcies
- Style de concentrateurB
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents11
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Normes respectéesANSI
- CUP_NON847648638680