Spécifications
Dimensions
- Taille de la bagueE
- Diamètre du moyeu6.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6250 po
- Diamètre extérieur17.4300 po
- Diamètre du pas16.728 po
- Largeur de la dent0,7500 po
- Poids43.40 lb
Détails
- 2D Dessins
- Type d’alésageBouchée
- Type de douilleBague QD
- Type de chaîne/pignonRouleau standard
- Numéro de chaîne100
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Dents durciesDents non durcies
- Style de concentrateurB
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents42
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Normes respectéesANSI
- CUP_NON847648639755