Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Extérieur Diamètre11.8100 po
- Diamètre du pas11.016 po
- Largeur de la dent1.0000 po
- Poids22.10 lb
Détails
- 2D Dessins
- Type d’alésageStock brut
- Type de chaîne/pignonRouleau standard
- Numéro de chaîne120
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Dents durciesDents non durcies
- Style de concentrateurA
- Type de concentrateurA
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de torons entre1
- Nombre de Dents23
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Normes respectéesANSI
- CUP_NON847648170203