Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Diamètre du moyeu3.5625 po
- Longueur jusqu’à Alésage2.1250 po
- Alésage maximal Diamètre2 3/8 po
- Extérieur Diamètre6.0100 po
- Diamètre du pas5.325 po
- Largeur de la dent1.0000 po
- Poids7.60 lb
Détails
- 2D Dessins
- Type d’alésageStock brut
- Type de chaîne/pignonRouleau standard
- Numéro de chaîne120
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Dents durciesDents durcies
- Style de concentrateurB
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de Dents11
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Normes respectéesANSI
- CUP_NON847648170388